Dispositivo antiqueda PEANUT I 1,8

N.º do artigo: 098146 1,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do cabo de aço Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Peso 1,83 kg
Comprimento 1,8 m
Tipo de produto Dispositivo antiqueda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098146 1,8
EAN/GTIN 4030281181934
Número do fabricante HSG-021-1,8-3

Descrição

Ejecución:

PEANUT I. Dispositivo antiqueda ultra compacto com mosquetão KOBRA TRI para o uso em plataformas de trabalho elevatórias e um mosquetão para ponto de fixação FS 90 ST. O amortecedor One-4-All permite um peso de utilização de 50 kg a 135 kg. Adequado para arestas.

Norma:

EN 360

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta