Amortecedores de queda Skysafe Skysafe Pro+ Y Flexband 1,8

N.º do artigo: 098131 1,8
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Peso 1,83 kg
Gancho de mosquetão FS 90 ST
Tipo de produto Amortiguador de caída

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098131 1,8
EAN/GTIN 4030281029298

Descrição

Ejecución:

Dispositivo de fixação com braço flexível e cabo amortecedor de queda ultra compacto para um grande intervalo de peso de 50 a 150 kg. Os RESCUE LOOPS cosidos permitem que a vítima seja levantada com um equipamento de salvamento em caso de queda, o que alivia a carga no mosquetão e facilita o salvamento. 22 kN de força final antes e depois da queda dinâmica. Limitação do impacto em caso de queda para menos de 6 kN. Adequado para arestas.
Skysafe Skysafe Pro+ Y Flexband. Versão Y. Mosquetões de aço.

Norma:

EN 345, EN 355, EN 795

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta