Elemento de ligação com amortecedor de queda Manyard edge 2

N.º do artigo: 098130 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 2m EDGE MAN
Comprimento 2 m
Norma EN 355
Peso 1,26 kg
Gancho de mosquetão CS20
Tipo de produto Amortecedor de queda de cinta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098130 2
EAN/GTIN 3660681042200
Número do fabricante 1017916

Descrição

Ejecución:

Manyard edge. Dispositivo de fixação testado para arestas e extensível com indicador de queda e amortecedor de queda integrado. Mosquetões de parafuso em aço com uma largura de abertura de 30 mm e um gancho de andaime em alumínio com uma largura de abertura de 65 mm.

Norma:

EN 354; EN 355

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta