Arnês IGNITE TRION M/XXL

N.º do artigo: 098107 M/XXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho do fabricante M / XXL
Perímetro das ancas 800 - 1300 mm
Peso 2,48 kg
Tipo de produto Arnês

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098107 M/XXL
EAN/GTIN 4030281305026
Número do fabricante G-1131-M-M/XXL

Descrição

Ejecución:

Ignite Trion. Cinto completo de alto desempenho. Funcional e ergonómico graças à almofada de anca assimétrica e aos ilhós de retenção dobráveis conforme EN 358, que permitem um trabalho sem interferências. O novo sistema impede que a cinta se desaperte inadvertidamente. Com alças adicionais. Particularmente adequado para uso em armazéns verticais.
Nova série de cintas Ignite com detalhes refinados, tais como almofadas para ombros e pernas, fechos Oktalock de elevada qualidade para uma carga uniforme em ambas as peças. Enrolamento da cinta para um trabalho sem interferências, assim como um indicador de queda. Peso máx. permitido: 140 kg.

Aplicación:

Trabalhos em fachadas, construção de andaimes, construções em aço, plataformas de trabalho elevatórias, sistemas antiqueda permanentes.

Norma:

EN 361
Adicionalmente certificado conforme EN 358.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta