Sistema de proteção respiratória com ventilador SwissAir SWISS

N.º do artigo: 097997 SWISS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SwissAir
Designação do fabricante Sistema de proteção respiratória Swiss air completo com painel de controlo
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão nominal 3,6 V
Capacidade da bateria 6,5 Ah
Tipo de produto Ventilador, proteção respiratória com ventilador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097997 SWISS
EAN/GTIN 7640127615935
Número do fabricante 4700.010

Descrição

Ejecución:

O sistema de proteção respiratória com ventilador TH3 leve combina eficiência, conforto e desempenho. Também pode ser usado de forma flexível para um grande número de atividades. O fluxo de ar é regulável (100-130 l/min) e pode ser ajustado gradualmente. A altura e a temperatura podem ser devidamente compensadas por meio de medições automáticas. O comprimento e a largura do aparelho podem ser ajustados individualmente. A meia máscara é feita de POM (plástico termoplástico) e têxtil resistente ao rasgo e possui uma válvula de expiração com uma membrana de silicone. Isto garante um fornecimento de ar independente. As mensagens da bateria e do filtro são acústicas e visuais.
Alimentação de tensão: Bateria de iões de lítio recarregável, 3,6 V / 6,5 Ah, ligação USB-C.

Norma:

EN 12941 TH3

Volumen de suministro:

Sistema de proteção respiratória com ventilador SwissAir composto por meia máscara confortável, unidade de ventilador, ligações de mangueiras, fita para a cabeça e pescoço, unidade de transporte de ombro, painel de controlo e carregador incl. mochila optrel®.

Nota:

O sistema de proteção respiratória com ventilador SwissAir é fornecido sem filtro. Outros acessórios e peças sobresselentes: Meia máscara n.º 098224, tampa da caixa n.º 098225, proteção contra faíscas n.º 098226, pilha n.º 098227, extensão da unidade de transporte n.º 098228, proteção do tecido n.º 098229.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta