Máscara de soldar automática optrel® série expert E684

N.º do artigo: 097950 E684
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo E684
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Alimentação de energia A pilhas
Hora de comutação de claro para escuro 0,17 ms
Hora de comutação de escuro para claro 100 ms - 2.000 ms
Classificação segundo a EN 379 1 / 1 / 1 / 1
Tipo de produto Máscara de soldar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097950 E684
EAN/GTIN 7640429870421
Número do fabricante 1006.500

Descrição

Ejecución:

A máscara de soldar E684 com ajuste contínuo do nível de proteção, visibilidade perfeita e cores realistas em todo o campo de visão, é particularmente adequada para a soldadura acima do nível da cabeça. Com ângulo de deteção ajustável individualmente e possibilidade de adaptar o nível de sensibilidade ao ambiente de trabalho. Com atraso de abertura para um clareamento mais lento depois do estado escuro. Modo de retificação adicional. Com função de crepúsculo para uma transição suave de escuro para claro.
  • Níveis de proteção escura: 5 - 13 com campo de visão HD. Ajustável continuamente através de um botão rotativo
  • Nível de luminosidade: 4
  • Com pilha de lítio de 3 V (vida útil 3000 horas)
  • Cor: prateado
  • Campo de visão do filtro de soldadura: 50 x 100 mm

Aplicación:

Soldadura MIG/MAG, soldadura a arco elétrico com elétrodo revestido, soldadura TIG, soldadura por plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Volumen de suministro:

1 vidro exterior, 1 saco de acondicionamento.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta