Máscara de soldar automática têxtil optrel® weldcap WELDCAP

N.º do artigo: 097945 WELDCAP
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo WELDCAP
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Alimentação de energia A pilhas
Hora de comutação de claro para escuro 0,16 ms
Hora de comutação de escuro para claro 300 ms
Classificação segundo a EN 379 1 / 1 / 2 / 2
Tipo de produto Máscara de soldar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097945 WELDCAP
EAN/GTIN 7640127614587
Número do fabricante 1008.000

Descrição

Ejecución:

Touca de soldador leve e confortável em tecido lavável e um grande campo de visão. Filtro de escurecimento automático com modo de retificação adicional.
  • Nível de proteção escura: 9 - 12. Ajustável continuamente através de um botão de regulação
  • Nível de luminosidade: 3
  • Com pilha de lítio de 3 V (vida útil 1000 horas)
  • Cor: preto / verde claro
  • Campo de visão do filtro de soldadura: 45 x 115 mm

Aplicación:

Soldadura MIG/MAG, soldadura a arco elétrico com elétrodo revestido, soldadura TIG, soldadura por plasma

Norma:

EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta