Máscara de soldar automática optrel® crystal 2.0 CRYSTAL

N.º do artigo: 097942 CRYSTAL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Alimentação de energia A pilhas
Hora de comutação de claro para escuro 0,1 ms
Hora de comutação de escuro para claro 100 ms - 200 ms
Classificação segundo a EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Tipo de produto Máscara de soldar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097942 CRYSTAL
EAN/GTIN 7640127617120
Número do fabricante 1006.900

Descrição

Ejecución:

Graças a uma nova tecnologia, o capacete para soldadura automática optrel® Crystal 2.0 permite um estado de luz do grau de proteção 2, o que permite uma excelente visão da peça antes e depois do processo de soldadura. A perceção de cor no estado de luz é extraordinariamente realista e no estado escuro é possível uma visão detalhada e de alto contraste da solda.
Níveis de proteção escura: 4 – 12.
  • Nível de luminosidade: 2
  • Com pilha de lítio de 3 V (vida útil 2500 horas)
  • Cor: prateado
  • Campo de visão do filtro de soldadura: 50×100 mm

Aplicación:

Soldadura MIG/MAG, soldadura a arco elétrico com elétrodo revestido, soldadura TIG e soldadura por plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta