Turboshield Viseira SV9AC

N.º do artigo: 097887 SV9AC
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
157 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Material da lente Preço unitário com IVA
  • Material da lente: Acetato
  • Revestimento do vidro: resistente a substâncias químicas
  • Proteção UV: Standard

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tonalidade da lente claro
Identificação do disco HON 1 F3
Material da lente Acetato
Revestimento do vidro resistente a substâncias químicas
Proteção UV Standard
Tipo de produto Viseira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097887 SV9AC
EAN/GTIN 7312550023075
Número do fabricante 1002307 SV9AC

Descrição

Ejecución:

Viseiras com um amplo campo de visão e boa proteção na área do queixo/pescoço. Todas as viseiras estão certificadas como proteção UV e oferecem proteção contra líquidos e salpicos de metal fundido, bem como contra impactos moderados mesmo a temperaturas extremas (-5 °C – 55 °C).
Viseira de acetato transparente com maior resistência a substâncias químicas e ao calor, proteção contra riscos reduzida.

Norma:

EN 166

Idóneo para:

Suporte para cabeça e capacete n.º 097885 e n.º 097886.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta