Proteção facial uvex pheos faceguard PC

N.º do artigo: 097876 PC
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
178 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Proteção UV: UV400
  • Material da lente: Policarbonato
  • Revestimento do vidro: antirriscos; resistente a substâncias químicas; não embacia
  • Regulação do alcance: Fecho rotativo

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Proteção UV UV400
Material da lente Policarbonato
Revestimento do vidro antirriscos; resistente a substâncias químicas; não embacia
Regulação do alcance Fecho rotativo
Tamanho 52 cm - 64 cm
Peso 391 g
Tipo de produto Viseira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097876 PC
EAN/GTIN 4031101772745
Número do fabricante 9790211

Descrição

Ejecución:

A proteção facial baseia-se na viseira uvex pheos. O design moderno e elegante combina os aspetos técnicos e ergonómicos. Nada impede um tempo de utilização mais prolongado. Graças ao revestimento supravision excellence, a lente da viseira não embacia no interior e é resistente aos riscos no exterior. O efeito Nano-Clean garante uma limpeza fácil. A transmissão por mola permite puxar a viseira para cima automaticamente.
  • Bloqueio contínuo.
  • Cinemática da viseira semiautomática.
  • Altura ajustável em 4 níveis.
  • Bloqueio com roda giratória.
  • Suporte duplo para o pescoço.

Norma:

EN166, EN170.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Proteção facial uvex pheos faceguard PC

Proteção facial uvex pheos faceguard PC

sob pedido
Em stock
178 peças em stock
40,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 632 peças em stock
5,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 197 peças em stock
16,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento do vidro antirriscos; resistente a substâncias químicas; não embacia
Material da lente Policarbonato Policarbonato Policarbonato
Tonalidade da lente transparente transparente
Proteção UV UV400 Estándar Estándar
Identificação do disco HO 1 F HO 1 B
Tipo de produto Viseira Visera Visera

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta