Combinação de proteção para a cabeça Peltor™ G500 SET

N.º do artigo: 097871 SET
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Material da lente: Policarbonato

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Peso 587 g
Tipo de produto Soporte de protección para la cabeza
Tamanho 54 cm - 62 cm
Material da lente Policarbonato

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097871 SET
EAN/GTIN 4046719892211
Número do fabricante 7100029146

Descrição

Ejecución:

O suporte para a cabeça é utilizado sempre que seja necessário proteger o rosto e, eventualmente, a audição, mas quando não é necessário um capacete. Viseira transparente em policarbonato rebatível para proteção contra partículas de movimento rápido (até 120 m/s). Fita para a cabeça com almofada para o pescoço e sistema de roquete para um ajuste rápido do tamanho.

Aplicación:

Proteção facial e auricular para uso industrial, por exemplo, durante trabalhos de retificação.

Norma:

EN 166 (viseira)

Volumen de suministro:

Suporte para a cabeça (n.º 097872 tam. G500-GU), viseira transparente (n.º 097873 tam. 5F-11), proteção auditiva circum-auricular Optime I (n.º 097753 tam. 1) SNR = 26 dB.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta