Capacete de proteção contra choques First Base 3 Classic SHORT

N.º do artigo: 097853 SHORT
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
708 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor marinho
Comprimento da viseira 55 mm
Tamanho 52 cm - 65 cm
Tipo de produto Capacete de proteção contra choques

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097853 SHORT
EAN/GTIN 4054596714809
Número do fabricante 7100217850

Descrição

Ejecución:

O capacete de proteção contra choques First Base 3 Classic num design clássico e intemporal possui uma concha interior de plástico flexível com perfuração de ventilação. Material exterior em microfibras respirável para maior conforto. As redes de ventilação nas laterais e no topo do capacete maximizam a respirabilidade. A fita de ajuste elástica fica mais baixa do que o habitual na nuca, garantindo um ajuste seguro.

Norma:

EN 812

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta