Capacete de proteção contra choques uvex u-cap sport SHORT

N.º do artigo: 097849 SHORT
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
292 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor preto
Comprimento da viseira 40 mm
Tamanho 55 cm - 59 cm
Tipo de produto Capacete de proteção contra choques

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097849 SHORT
EAN/GTIN 4031101565637
Número do fabricante 9794403

Descrição

Ejecución:

Capacete de proteção contra choques da série uvex u-cap com concha interior ergonómica para máxima flexibilidade e elevado conforto de utilização. Proteção da parte de trás da cabeça com uma concha de plástico embutida profunda.
uvex u-cap sport com moderno design de boné de basebol.

Norma:

EN 812

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta