Capacete de proteção G3000 BLUE

N.º do artigo: 097815 BLUE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
220 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA
  • Propriedades do capacete: Propriedade de proteção até -30 °C; Proteção contra salpicos de metal líquidos
  • Regulação do alcance: tira de cabeça ajustável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades do capacete Propriedade de proteção até -30 °C; Proteção contra salpicos de metal líquidos
Cor azul
Tamanho 53 cm - 62 cm
Material do capacete ABS
Peso 310 g
Norma DIN EN 397
Regulação do alcance tira de cabeça ajustável
sem embaciamento no interior e no exterior sim
Possível viragem em 180° sim
Resistência ao frio até -30 °C
Resistência a salpicos de metal fundido (MM) sim
Sensor UV para indicação de substituição sim
Tipo de produto Capacete de proteção

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097815 BLUE
EAN/GTIN 4046719316687
Número do fabricante 7000039719

Descrição

Ejecución:

Capacete de proteção em ABS com estabilidade UV. O sensor UV integrado indica quando o capacete se torna frágil devido à exposição excessiva aos raios UV e tem de ser substituído. O equipamento interior pode ser virado em 180 graus e permite usar a pala na nuca (vantagem ao trabalhar em espaços confinados). Boa ventilação na parte superior do capacete. Resistente ao frio até −30 °C e proteção contra salpicos de metal líquidos (MM).
  • Cinta de 4 pontos, ajustável em altura
  • Encaixe Euro-Slot de 30 mm
  • Faixa de transpiração em plástico
  • Forma reta
  • Com fecho rotativo

Aplicación:

Indústria, construção, silvicultura

Norma:

DIN EN 397

Especificación:

Resistente ao frio até −30 °C e proteção contra salpicos de metal líquidos (MM)

Idóneo para:

Carcaças de proteção auditiva circum-auricular n.º 097753; 097756

Pieza de repuesto:

N.º 097825 Faixa de transpiração padrão. N.º 097826 Faixa de transpiração em pele.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta