Capacete de proteção uvex pheos B-WR YELLOW

N.º do artigo: 097811 YELLOW
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
428 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA
  • Propriedades do capacete: Propriedade de proteção até -30 °C; Proteção contra salpicos de metal líquidos
  • Regulação do alcance: Fecho rotativo

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades do capacete Propriedade de proteção até -30 °C; Proteção contra salpicos de metal líquidos
Cor amarelo
Tamanho 52 cm - 61 cm
Material do capacete HDPE
Peso 406 g
Norma DIN EN 397
Regulação do alcance Fecho rotativo
Resistência ao frio até -30 °C
Suporte de suspensão têxtil de 6 pontos sim
Clipes para fixar acessórios sim
Fixação da lanterna frontal possível sim
Tipo de produto Capacete de proteção

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097811 YELLOW
EAN/GTIN 4031101510262
Número do fabricante 9772130

Descrição

Ejecución:

Capacete leve em HPDE (High Density Polyethylene) com três aberturas de ventilação variáveis para um elevado conforto de utilização. A ranhura adicional na parte frontal do capacete oferece uma opção de fixação para uma lanterna frontal. Resistente ao frio até −30 °C e proteção contra salpicos de metal líquidos (MM).
  • Cinta de 6 pontos
  • Encaixe Euro-Slot de 30 mm
  • Faixa de transpiração em pele sintética
  • Forma reta
  • Com fecho rotativo

Aplicación:

Indústria, construção, montagem

Norma:

DIN EN 397

Especificación:

Resistente ao frio até −30 °C e proteção contra salpicos de metal líquidos (MM).

Pieza de repuesto:

N.º 097820 Faixa de transpiração em pele sintética.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta