Capacete de proteção uvex pheos E-WR WHITE

N.º do artigo: 097808 WHITE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
343 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA
  • Propriedades do capacete: Propriedade de proteção até -30 °C; Isolamento elétrico; Proteção contra salpicos de metal líquidos
  • Regulação do alcance: Fecho rotativo

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades do capacete Propriedade de proteção até -30 °C; Isolamento elétrico; Proteção contra salpicos de metal líquidos
Cor WHITE
Tamanho 52 cm - 61 cm
Material do capacete HDPE
Peso 401 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
Regulação do alcance Fecho rotativo
Resistência ao frio até -30 °C
Homologação até V 1000 V CA
Suporte de suspensão têxtil de 6 pontos sim
Clipes para fixar acessórios sim
Fixação da lanterna frontal possível sim
Tipo de produto Capacete de proteção

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097808 WHITE
EAN/GTIN 4031101523668
Número do fabricante 9770030

Descrição

Ejecución:

Capacete de proteção leve em design desportivo com concha fechada (sem ventilação) para utilizar na área de trabalho de eletricistas de até 1000 V AC. O sistema de adaptador permite a combinação com viseiras, proteção auditiva circum-auricular para capacete e lanternas para capacete. Proteção contra salpicos de metal líquidos (MM). Resistente ao frio até −30 °C.
  • Cinta de 6 pontos
  • Encaixe Euro-Slot de 30 mm
  • Faixa de transpiração de PU
  • Parte do pescoço alargada para baixo
  • Com fecho rotativo

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Especificación:

Proteção contra salpicos de metal líquidos (MM) Resistente a frio até −30 °C.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta