Capacete de proteção Baumeister 80 YELLOW

N.º do artigo: 097803 YELLOW
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
130 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor YELLOW
Tamanho 53 cm - 61 cm
Material do capacete HDPE
Peso 365 g
Resistência ao frio Até -20 °C
Tipo de produto Capacete de proteção

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097803 YELLOW
EAN/GTIN 4017765037864
Número do fabricante 9249220526

Descrição

Ejecución:

Capacete de proteção clássico em polietileno de alta densidade com uma grande superfície de proteção. É muito adequado para o uso em ambientes frios até −20 °C. Com ventilação lateral regulável.
  • Cinta de 4 pontos, ajustável em altura
  • Encaixe de slot duplo de 16 mm
  • Faixa de transpiração em pele ecológica
  • Parte do pescoço alargada para baixo com goteira
  • Sem fecho rotativo

Aplicación:

Setor da construção, engenharia civil.

Norma:

DIN EN 397

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta