Capacete de proteção EuroGuard YELLOW

N.º do artigo: 097802 YELLOW
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
63 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA
  • Regulação do alcance: Fecho rotativo

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor YELLOW
Tamanho 53 cm - 61 cm
Material do capacete HDPE
Peso 340 g
Regulação do alcance Fecho rotativo
Resistência ao frio Até -20 °C
Tipo de produto Casco protector

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097802 YELLOW
EAN/GTIN 4017765057466
Número do fabricante 2602002450

Descrição

Ejecución:

Capacete de segurança leve em polietileno de alta densidade com maior rigidez lateral devido ao perfil interno de paredes duplas. É muito adequado para utilização no exterior e a baixas temperaturas até −20 °C. A grande superfície frontal oferece uma área adequada para impressão de 5 x 5 cm. Com ventilação lateral regulável.
  • Cinta de 6 pontos, ajustável em altura
  • Encaixe Euro-Slot de 30 mm
  • Faixa de transpiração em pele ecológica
  • Forma reta com goteira
  • Com fecho rotativo

Aplicación:

Setor da construção, engenharia civil.

Norma:

DIN EN 397

Idóneo para:

Carcaças de proteção auditiva circum-auricular n.º 097753; 097756.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta