Capacete de proteção BOP 74 R YELLOW

N.º do artigo: 097801 YELLOW
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA
  • Propriedades do capacete: Propriedade de proteção até 150 °C; Proteção contra salpicos de metal líquidos; Proteção contra deformação lateral
  • Revestimento do vidro: resistente a substâncias químicas
  • Regulação do alcance: Fecho rotativo

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades do capacete Propriedade de proteção até 150 °C; Proteção contra salpicos de metal líquidos; Proteção contra deformação lateral
Revestimento do vidro resistente a substâncias químicas
Tamanho 53 cm - 61 cm
Material do capacete Poliéster de fibra de vidro UP-GF
Peso 460 g
Norma DIN EN 397
Regulação do alcance Fecho rotativo
Tipo de produto Capacete de proteção

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097801 YELLOW
EAN/GTIN 4017765057336
Número do fabricante 9123027296

Descrição

Ejecución:

O capacete polivalente de alto desempenho em poliéster de fibra de vidro oferece uma elevada rigidez lateral e é indeformável, em especial, a altas temperaturas. Superfície de proteção grande devido à parte do pescoço alargada para baixo. O capacete tem uma elevada resistência ao envelhecimento e é insensível a químicos. Proteção contra salpicos de metal líquidos (MM) e deformação lateral (LD).
  • Cinta de 6 pontos, ajustável em altura
  • Sem suporte
  • Faixa de transpiração em pele natural
  • Parte do pescoço alargada para baixo com goteira
  • Com fecho rotativo

Aplicación:

Instalações com temperaturas elevadas, indústria química, locais de trabalho com elevada radiação UV.

Norma:

DIN EN 397

Especificación:

Proteção contra salpicos de metal líquidos (MM) e deformação lateral (LD).

Pieza de repuesto:

N.º 097822 Faixas de transpiração em três versões.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta