Proteção auditiva circum-auricular Peltor™ LiteCom™

N.º do artigo: 097798
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
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
Série Peltor™ LiteCom™
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081556 LR6
Norma EN 352-1; EN 352-6
Valor SNR (valor de isolamento) 32 dB(A)
Tempo de funcionamento 20 h
Peso 394 g
Tipo de produto Proteção auditiva circum-auricular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097798
EAN/GTIN 7318640063280
Número do fabricante 7000108540

Descrição

Ejecución:

Auscultador passivo de proteção contra o ruído com rádio integrado nas carcaças. A tecnologia de rádio bidirecional incorporada permite a comunicação com outros protetores auditivos circum-auriculares LiteCom™ e equipamentos de rádio. O microfone de voz dinâmico com cancelamento de ruído permite uma comunicação simplificada mesmo em ambientes ruidosos. Na potência máxima, o alcance é de até três quilómetros. O auscultador funciona com o padrão PMR 446 sem registo e, portanto, tem exatamente 8 canais na faixa de frequência de 446 Mhz. Os três botões permitem uma operação fácil mesmo sem luvas. Transmissão controlada por voz (VOX) sem operação por botões e função de desligamento automático. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).
Combina proteção auricular, auscultadores e microfone.

Aplicación:

Para a comunicação em ambientes ruidosos.

Norma:

EN 352-1; EN 352-6

Volumen de suministro:

Inclui 2x pilhas AA (alcalinas de manganês) 081556 LR6.

Nota:

Conjuntos de higiene com o n.º 097767 tam. HY79.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta