Tampões de proteção auricular, dependentes do nível Peltor™ EEP

N.º do artigo: 097797 EEP
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Peltor™
Alimentação de energia A bateria recarregável
Norma EN 352-2; EN 352-7
Valor SNR (valor de isolamento) 32 dB(A); 36 dB(A)
Tempo de funcionamento 16 h
Tipo de produto Proteção auditiva circum-auricular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097797 EEP
EAN/GTIN 511312774270
Número do fabricante EEP-100 EU

Descrição

Ejecución:

Os tampões de proteção auricular eletrónicos 3M™ Peltor™ EEP-100 estão equipados com uma função dependente do nível, proporcionando um controlo dinâmico do ruído externo. Além disso, é possível amplificar ruídos baixos (por exemplo, vozes) e atenuar ruídos súbitos e prejudiciais à audição. A audição fica assim protegida, permitindo simultaneamente uma maior consciência da situação e uma melhor comunicação em ambientes ruidosos. O utilizador pode operar intuitivamente a proteção auricular através de um botão e no início ajustar o volume básico individualmente. Os tampões de proteção auricular podem ser recarregados através de uma ficha USB na caixa de carregamento. O design pequeno e leve aumenta o conforto e melhora a aceitação pelo utilizador.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) com tampões de proteção auricular 3M™ UltraFit™. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) com tampões de proteção auricular PELTOR™ Triple C.

Aplicación:

Para a comunicação em ambientes exigentes com níveis de ruído elevados e alternantes.

Norma:

EN 352-2; EN 352-7

Volumen de suministro:

2 x tampões de proteção auricular dependentes do nível, 1 x caixa de carregamento, 1 x cabo USB, 1 par de tampões UltraFit™ Small, 1 par de tampões UltraFit™ Medium, 1 par de tampões UltraFit™ Large, 1 par de tampões Triple C.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta