{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Howard Leight™ Sync® | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Tipo de pilha | Mignon, AA | |
Norma | EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8 | |
Designação do fabricante | SYNC WIRELESS IMPACT | |
Valor SNR (valor de isolamento) | 30 dB(A) | |
Tempo de funcionamento | 50 h | |
Peso | 387 g | |
Tipo de produto | Proteção auditiva circum-auricular |
Número do artigo | 097791 SYNC | |
EAN/GTIN | 7312550343210 | |
Número do fabricante | 1034321-0 |