Proteção auditiva circum-auricular Versão de capacete Peltor™ X-Serie, Tipo: X3

N.º do artigo: 097756 X3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Peltor™ X-Serie
Designação do fabricante X3
Valor SNR (valor de isolamento) 32 dB(A)
Tipo de produto Proteção auditiva circum-auricular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097756 X3
EAN/GTIN 4046719719679
Número do fabricante 7000103992

Descrição

Versão:

A proteção auditiva circum-auricular 3M™ Peltor™ da série X protege de forma segura do ruído e destaca-se ainda pela ergonomia, estética e um design moderno. Apesar do seu design estreito, a proteção auditiva circum-auricular oferece o máximo desempenho de isolamento. Com as carcaças leves, de concha dupla, oferece um conforto de uso muito elevado e é extremamente durável.
Na versão de capacete da série X, as carcaças têm as mesmas características que na versão com arco de cabeça. Pode ser rapidamente fixado a capacetes com encaixe Euro-Slot de 30 mm. É utilizada a mesma codificação por cores que na série X com arco de cabeça.
SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).

Nota:

Capacetes adequados com o n.º 097815 (3M), n.º 097802 (Schuberth).
Conjuntos de higiene com o n.º 097764.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta