Proteção auditiva circum-auricular Versão de capacete Peltor™ Optime™ 2

N.º do artigo: 097753 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
51 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Peltor™ Optime™
Valor SNR (valor de isolamento) 30 dB(A)
Tipo de produto Proteção auditiva circum-auricular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097753 2
EAN/GTIN 4046719384174
Número do fabricante 7000039621

Descrição

Ejecución:

A proteção auditiva circum-auricular é confortável de usar devido ao seu peso reduzido e pode ser facilmente combinada com outro equipamento de proteção. Os confortáveis anéis vedantes de uma mistura de gel e espuma garantem uma vedação ideal e um elevado conforto de utilização, mesmo com uma utilização a longo prazo.
Na versão de capacete da série Peltor™ Optime™, as carcaças têm as mesmas características que na versão com arco de cabeça. Pode ser rapidamente fixado a capacetes com encaixe Euro-Slot de 30 mm.
SNR = 30 dB (H = 34 dB, M = 28 dB, L = 19 dB).

Nota:

Capacetes adequados com o n.º 097815 (3M), n.º 097802 (Schuberth). Conjuntos de higiene com o n.º 097764, 097748.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta