Conjunto de tampões de proteção auditiva, 50 pares uvex xact-fit planet, Tipo: 50

N.º do artigo: 097613 50
Definir preço 50 par (1,78 € / 1 par)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
80 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Valor SNR (valor de isolamento) 26 dB(A)
Material dos tampões Poliuretano
Índice 50 Par
Tipo de produto Tampões de proteção auricular descartáveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097613 50
EAN/GTIN 4031101499253
Número do fabricante 2124001

Descrição

Versão:

O tampão de proteção auricular com design ergonómico com cordão ajustável em comprimento acompanha a anatomia do canal auditivo e tem um lado esquerdo e um lado direito. A formação mínima de pressão permite um longo tempo de utilização. Não é necessário rolar o tampão para o colocar, sendo também possível fazê-lo com luvas. As cavidades para os polegares são em 100% material reciclado e a embalagem é feita de cartão reciclável. SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta