Conjunto de tampões de proteção auricular, 100 pares LASER TRAK® 100

N.º do artigo: 097565 100
Definir preço 100 par (0,83 € / 1 par)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
54 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Laser Trak
Valor SNR (valor de isolamento) 35 dB(A)
Material dos tampões Poliuretano
Índice 100 Par
embalagem aos pares
Tipo de produto Tampões de proteção auricular descartáveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097565 100
EAN/GTIN 033552000020
Número do fabricante 3301167

Descrição

Ejecución:

O tampão de proteção auricular em espuma de poliuretano bem visível e detetável por metal expande-se uniformemente no canal auditivo e garante uma confortável sensação de uso. Devido aos olhais metálicos sem ferro, o tampão pode ser detetado através de um controlo magnético. Além disso, a cor luminosa visível ajuda num controlo visual final. SNR = 35 dB (H = 34 dB, M = 32 dB, L = 31 dB).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta