• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Conjunto de tampões de proteção auricular HOLEX M/L 200

N.º do artigo: 097350 200

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Valor SNR (valor de isolamento) 34 dB(A)
Material dos tampões Poliuretano
Índice 200 Par
embalagem por pares
Tipo de produto Tapones de protección auditiva desechables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097350 200
EAN/GTIN 4045197959034
Número do fabricante 097350 200

Descrição

Ejecución:

Devido à sua forma cónica, os tampões de proteção auricular em poliuretano autoajustável proporcionam um bom ajuste mesmo em canais auditivos de diferentes tamanhos. A superfície fechada impede a acumulação de sujidade.
Tamanho normal. SNR = 34 dB (H = 33 dB, M = 31 dB, L = 28 dB).
Caixa dispensadora com 200 pares, embalados higienicamente aos pares em saco PE.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta