Conjunto de tampões de proteção auricular, 200 pares MAX® R200

N.º do artigo: 097322 R200
Definir preço 200 par (0,19 € / 1 par)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante MAX
Valor SNR (valor de isolamento) 37 dB(A)
Material dos tampões Poliuretano
Índice 200 Par
embalagem avulso
Tipo de produto Tampões de proteção auricular descartáveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097322 R200
EAN/GTIN 033552014348
Número do fabricante 1013046

Descrição

Ejecución:

A forma otimizada do tipo sino permite uma fácil inserção e remoção. Elevado conforto de uso e ajuste ideal no canal auditivo a par com um valor isolante muito elevado. O revestimento exterior suave e repelente de sujidade aumenta a durabilidade. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Pacote de recarga com 200 pares, soltos para dispensador Bilsom® LH 400-F, n.º 097512.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta