Conjunto de proteção respiratória com ventilador Basic X-plore® 8000 8700

N.º do artigo: 097300 8700
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do fabricante Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 65
  • Propriedades do aparelho: Adequado para área EX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 65
Propriedades do aparelho Adequado para área EX
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Ventilador, proteção respiratória com ventilador
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 03

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097300 8700
EAN/GTIN 4026056087792
Número do fabricante R59990

Descrição

Ejecución:

A série de proteção respiratória com ventilador Dräger X-plore® 8000 impressiona pela sua resistência e robustez. Além disso, o sistema oferece uma inovadora tecnologia de sensores de temperatura e pressão, que adapta o caudal ao seu ambiente. Os aparelhos caracterizam-se pela facilidade de limpeza.
O modelo com proteção contra explosão X-plore® 8700 pode ser usado sem ambientes de trabalho que requerem proteção EX.

Función:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Norma:

EN12941 com capuchas e capacetes Dräger X-plore® 8000.

Volumen de suministro:

1×unidade de ventilador EX, 1×bateria standard, 1×carregador standard, 1×cinto standard.

Nota:

A proteção respiratória com ventilador X-plore® 8000 é fornecida sem peça de cabeça, mangueira e filtro.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta