Conjunto de proteção respiratória com ventilador Versaflo™ TR619E

N.º do artigo: 097281
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
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
Designação do fabricante TR619E
Alimentação de energia a batería
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de produto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097281
EAN/GTIN 4046719962754
Número do fabricante 7100053532

Descrição

Ejecución:

O conjunto de proteção respiratória com ventilador Versaflo™ TR600 protege contra partículas, gases e vapores. Permite escolher entre três níveis de fluxo de ar diferentes, que podem ser ajustados através de um painel de operação. Um sistema eletrónico integrado monitoriza constantemente o fluxo de ar para a peça de cabeça e o nível de carga da bateria. Não é necessária calibração. A cinta estável torna-a adequada para utilização em ambientes com elevadas temperaturas e possível formação de faíscas. O aparelho pode ser limpo através de um banho de imersão ou de um duche de contaminação.

Norma:

EN 12941

Volumen de suministro:

  • 1 × unidade de ventilador TR602E
  • 1 × filtro A2P TR6310E
  • 10 × pré-filtros TR6600
  • 1 × cinto de descontaminação TR627
  • 1 × pilha de alto desempenho TR632
  • 1 × carregador TR640
  • 1 × mangueira de ar ajustável em comprimento BT30
  • 1 × tampa do filtro
  • 2 × para-faíscas

Nota:

O conjunto de proteção respiratória com ventilador Versaflo™ TR600 é fornecido sem a peça de cabeça.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta