Corpo de máscara completa X-plore® 6300 UNI

N.º do artigo: 097249 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
85 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço unitário com IVA
  • Propriedades da máscara: sem silicone
  • Revestimento do vidro: não embacia; antirriscos
  • Material da lente: PMMA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da máscara sem silicone
Revestimento do vidro não embacia; antirriscos
Ligação do filtro RD40
Peso 500 g
Código de cor para acessório adequado RD40
Material da lente PMMA
Designação do fabricante R 55 800
Tipo de produto Máscara completa
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097249 UNI
EAN/GTIN 4026056002405
Número do fabricante R55800

Descrição

Ejecución:

A potente máscara completa de filtro único significa qualidade e fiabilidade comprovadas para a proteção da respiração e dos olhos. O corpo da máscara em EPDM resistente com estrutura de vedação dupla e linha de vedação tripla garante um ajuste seguro e confortável para quase todas as formas de rosto. A lente sem distorção e resistente a riscos em PMMA (plexiglas) garante um campo de visão grande com uma ampla visão em toda a volta. Um sistema de ventilação inteligente com uma máscara interior separada garante uma lente que não embacia. As fitas de 5 pontos permitem uma colocação rápida e descomplicada sem entalar os cabelos. Com rosca redonda padrão RD40 conforme EN 148-1.

Norma:

EN 136 Classe 2

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta