Corpo de meia máscara X-plore® 4740 ML

N.º do artigo: 097241 ML
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ligação do filtro RD40
Peso 175 g
Código de cor para acessório adequado RD40
Designação do fabricante R 55 874
Tipo de produto Meia máscara

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097241 ML
EAN/GTIN 4026056002726
Número do fabricante R55874

Descrição

Ejecución:

O ponto forte especial do corpo da meia máscara X-plore® 4740 é a sua resistência. O rebordo de vedação de silicone ergonómico também é adequado para peles sensíveis e garante um conforto de utilização muito elevado através de um ajuste exato, um excelente assentamento e um uso praticamente sem pressão. A meia máscara de filtro único com ligação de rosca redonda padrão RD40 conforme a norma EN 148-1 possui uma caixa de plástico envolvente que confere ao corpo resistente da máscara a sua robustez e longevidade. O “arnês para a cabeça Flexi-Fit” Dräger permite uma colocação e remoção rápida e proporciona um ajuste e fixação excelente sem entalar os cabelos. O “sistema de fitas Drop-Down” com fecho no pescoço permite a remoção fácil da máscara durante as pausas de trabalho, sem ter de retirar o capacete de segurança. Adequado para rostos médios a grandes.

Norma:

EN 140

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta