Corpo de máscara completa Série 6000 M

N.º do artigo: 097240 M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
238 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço unitário com IVA
  • Revestimento do vidro: antirriscos
  • Material da lente: PMMA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento do vidro antirriscos
Ligação do filtro Sistema de baioneta 3M™
Peso 400 g
Código de cor para acessório adequado Baioneta 3M™
Material da lente PMMA
Designação do fabricante 6800M
Tamanho M
Tipo de produto Máscara completa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097240 M
EAN/GTIN 4046719719815
Número do fabricante 7100015051

Descrição

Ejecución:

O corpo leve da máscara num design compacto permite uma visão ilimitada da área de trabalho e, assim, promove um bom resultado em ambientes de trabalho que requerem o uso de uma máscara completa. A lente resistente a riscos e a choques oferece proteção ocular adicional ao manusear, por exemplo, amianto, ácido clorídrico e amoníaco. Sistema de filtro duplo para uma boa distribuição de peso e válvula de expiração 3M™ Cool Flow™ para uma resistência respiratória reduzida. Graças ao sistema de clique de baioneta, trocar os filtros é simples e rápido.

Norma:

EN 136 Classe 1

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta