• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Conjunto de tampões de proteção auricular, 30 pares 30

N.º do artigo: 097238 30

Selecionar variação e quantidade de artigos

Conteúdo do par Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Valor SNR (valor de isolamento) 29 dB(A)
Material dos tampões TPR
Índice 30 Par
Tipo de produto Tapones de protección auditiva reutilizables
embalagem por pares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097238 30
EAN/GTIN 4045197964373
Número do fabricante 097238 30

Descrição

Ejecución:

Tampões de proteção auricular reutilizáveis em elastómero termoplástico com lâminas triplas. Uma proteção segura e um ajuste confortável mesmo em canais auditivos de diferentes tamanhos. SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).

Volumen de suministro:

30 pares incluindo caixa de acondicionamento com clipe para cinto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta