Corpo de meia máscara Série 6500QL L

N.º do artigo: 097237 L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
192 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ligação do filtro Sistema de baioneta 3M™
Peso 166 g
Código de cor para acessório adequado Baioneta 3M™
Designação do fabricante 6503QL
Tipo de produto Meia máscara

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097237 L
EAN/GTIN 511415634976
Número do fabricante 7100018995

Descrição

Ejecución:

Corpo da máscara leve num design compacto para uma visão ilimitada da área de trabalho. Sistema de filtro duplo para uma resistência respiratória reduzida e boa distribuição do peso. O mecanismo “Quick Release” facilita a colocação e retirada da máscara durante pausas curtas no trabalho. Durante as pausas no trabalho, a máscara deve ser sempre usada com o lado aberto virado para o peito para evitar que a sujidade entre na máscara. Vida útil mais longa e elevada estabilidade na forma em ambientes de trabalho quentes graças ao material de silicone. A máscara caracteriza-se por um assentamento ideal e fácil limpeza. Em combinação com filtros de partículas, é possível usar a máscara com uma peça de cabeça 3M™ Speedglas™.
Com mecanismo “Quick Release” para fácil colocação e retirada da máscara. Vida útil mais longa e elevada estabilidade na forma em ambientes de trabalho quentes graças ao material de silicone. Assentamento ideal.

Norma:

EN 140.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta