Medidor monogás Pac® 8500 H2SO2

N.º do artigo: 097216 H2SO2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sensor para tipo de gás sulfureto de hidrogénio; Oxigénio
Faixa de medição 0 % vol. - 25 % vol.
Faixa de medição 0 ppm - 100 ppm
Limiar de alarme A1/A2 19 % vol.; 19.5/22,5 % vol.; 23 % vol.
Limiar de alarme A1/A2 5/10 ppm
Alimentação de energia A pilhas
Tipo de produto Medidor monogás

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097216 H2SO2
EAN/GTIN 4026056116782
Número do fabricante 3702251

Descrição

Ejecución:

O medidor monogás pessoal Pac® 8500 convence pela versão pequena, robusta e resistente a choques. Além disso, o aparelho é intuitivo e fácil de usar. Dispõe de um alarme triplo: acústico, ótico e vibração. Os valores medidos podem ser lidos de forma rápida e precisa através do visor não verbal e da codificação de cores exata.

Nota:

Por motivos de segurança, a tecnologia de medição de gás não permite devoluções.
Com o medidor monogás Dräger Pac® 8500 é possível medir dois gases em simultâneo. Sob consulta: Medidor monogás Dräger Pac® 8000 para a deteção de 29 gases diferentes – incluindo gases especiais como NO2, O3 e CoCI2.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta