Conjunto de medidores multigás X-am 2500 2500SET

N.º do artigo: 097203 2500SET
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Propriedades do aparelho: Adequado para área EX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia A bateria recarregável; A energia elétrica
Tipo de proteção IP IP 67
Propriedades do aparelho Adequado para área EX
Tipo de produto Medidor multigás
CAS AL 1A004C
SH-Code AL 00

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097203 2500SET
EAN/GTIN 2050001939883
Número do fabricante 8323919

Descrição

Ejecución:

Conjunto de medidores multigás, incluindo quatro sensores integrados para a medição pessoal e simultânea de gases e vapores explosivos, oxigénio, monóxido de carbono e sulfureto de hidrogénio. O medidor dispõe de uma tecnologia de medição fiável, sensores de longa duração e fácil manuseamento para garantir uma elevada segurança. Os sensores já estão instalados no aparelho quando este é fornecido. Graças a uma memória integrada é possível uma documentação completa dos valores medidos, alarmes, testes e outros eventos. Alarme triplo: acústico, ótico e vibração. Vida útil especialmente longa de 5 anos para os sensores de O2, CO e H2S (sensores LC com resolução particularmente baixa em baixas concentrações).

Función:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

1 x aparelho de base X-am 2500 incl.:
  • Bateria NiMH e estação de carregamento
  • Sensor EX para metano (perigo de explosão); faixa de medição: 0-100% LIE.
  • Sensor O2 para oxigénio; faixa de medição: 0 - 25% vol.
  • Sensor CO-LC para monóxido de carbono em baixa concentração; faixa de medição: 0 - 2000 ppm.
  • Sensor H2S-LC para sulfureto de hidrogénio em baixa concentração; faixa de medição: 0 - 100 ppm.

Nota:

Por motivos de segurança, a tecnologia de medição de gás não permite devoluções.
Quando fornecidos, os sensores já estão instalados no aparelho de base.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta