Conjunto de tubinhos de medição, 10 peças CO

N.º do artigo: 097202 CO
Definir preço 10 Peça (7,70 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sensor para tipo de gás Monóxido de carbono
Tempo de medição 1 2,5 min
Faixa de medição standard 1 5 ppm - 150 ppm
Tempo de medição 2 30 s
Faixa de medição standard 2 100 ppm - 700 ppm
Tipo de produto Medidor monogás

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097202 CO
EAN/GTIN 4026056014804
Número do fabricante CH25601

Descrição

Ejecución:

Os tubos de medição consistem num tubo de vidro fino, que é fundido nas extremidades. No interior existe uma camada de enchimento química reativa. Para a medição, as extremidades do tubo são quebradas e o tubo é inserido na bomba de deteção de gás. Ao comprimir a bomba, o ar a examinar é direcionado para o tubo, fazendo com que a camada de enchimento mude de cor ao reagir com o gás correspondente. A concentração é lida através de uma escala integrada.
Tubos Dräger para medição de monóxido de carbono, amoníaco, sulfureto de hidrogénio.

Nota:

Está disponível uma seleção de cerca de 300 tipos de tubos diferentes, a pedido. Isto permite que mais de 500 substâncias em diversas concentrações diferentes sejam detetadas de forma rápida e fiável.
Por motivos de segurança, a tecnologia de medição de gás não permite devoluções.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta