Medidor monogás Pac® 6500 O2

N.º do artigo: 097199 O2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 68

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sensor para tipo de gás Oxigénio
Faixa de medição 0 % vol. - 25 % vol.
Limiar de alarme A1/A2 19; 23 / 17; 24 % vol.
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha Mignon, AA
estrutura química Cloreto de lítio e tionilo
Tipo de proteção IP IP 68
Tipo de produto Medidor monogás

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097199 O2
EAN/GTIN 4026056020553
Número do fabricante 8326332

Descrição

Ejecución:

Os medidores monogás pessoais Pac® 6000 e 6500 medem um gás específico de forma rápida e precisa. Fáceis de usar graças ao visor não verbal, codificação de cores clara e uma caixa robusta e antideslizante. Alarme triplo: acústico, ótico e vibração. Tempos de resposta rápidos do sensor, mesmo em condições adversas. Medição e visualização direta de cada um dos seguintes gases: CO (monóxido de carbono), H2S (sulfureto de hidrogénio), SO2 (dióxido de enxofre) ou O2 (oxigénio).
Sem limitação de tempo de funcionamento e mais opções de configuração, bem como funções de memória.

Función:

IP68: Proporciona proteção contra imersão permanente (estanque à água) e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Nota:

Por motivos de segurança, a tecnologia de medição de gás não permite devoluções.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta