Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Caixa de acondicionamento

N.º do artigo: 096920
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
Comprimento interior 236 mm
Largura interior 125 mm
Altura interior 225 mm
Cor preto
Tamanho da caixa de acondicionamento Midi
Tipo de produto Acondicionamento de proteção ocular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 096920
Número do fabricante 4217200

Descrição

Versão:

Caixa de acondicionamento em plástico ABS robusto para arrumar de forma segura e limpa os equipamentos de proteção individual no local de trabalho. A possibilidade de fixação na parede permite que os EPIs mais importantes sejam guardados sempre onde são necessários. Sem fecho.

Vantagem:

Para o acondicionamento de equipamentos de proteção no trabalho, como p. ex. óculos de proteção, máscaras de partículas, proteção auditiva ou manual. Inclui quatro sinais de obrigação autocolantes para identificação individual.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta