Caixa de acondicionamento, Tamanho: M

N.º do artigo: 096900 M
Desconto
29,62 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
736 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor antracite
Comprimento interior 249 mm
Profundidade interior 131 mm
Altura interior 222 mm
Peso 759 g
Tipo de produto Estojo para óculos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 096900 M
EAN/GTIN 4062406574499
Número do fabricante 096900 M

Descrição

Versão:

Caixa de acondicionamento em plástico ABS robusto para arrumar de forma segura e limpa os equipamentos de proteção individual no seu local de trabalho. A caixa pode ser fixada a paredes com material de fixação comum ou de forma fácil aos nossos painéis de chapa perfurada (Volume 3 Mobiliário industrial) com a ajuda do adaptador easyFix fornecido. Isto significa que o seu EPI, como p. ex. óculos de proteção, máscaras de proteção respiratória, proteção auricular ou manual, pode ser sempre guardado onde for necessário. Sem fecho.

Material fornecido:

Inclui quatro sinais de obrigação autocolantes para identificação individual, adaptador easyFix, buchas e parafusos.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta