óculos de proteção confortáveis, Tonalidade da lente: CLEAR

N.º do artigo: 096858 CLEAR
Desconto
12,61 €
Price per 1 Peça
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
10 554 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tonalidade da lente Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Proteção UV: Standard
  • Propriedades da estrutura: Almofada para hastes
  • Material da lente: Policarbonato

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Identificação da estrutura CE HO EN 166 F
Identificação do disco 2C-1,2 HO 1 FT
Proteção UV Standard
Propriedades da estrutura Almofada para hastes
Material da lente Policarbonato
Tipo de produto Óculos de proteção

Números de identificação e classificações

Número do artigo 096858 CLEAR
EAN/GTIN 4045197958679
Número do fabricante 096858 CLEAR
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Óculos de proteção modernos de lente única com extremidades das hastes almofadadas e almofada flexível para o nariz para uma sensação confortável. Um assentamento ideal é assegurado pelo apoio facial circundante. Os óculos de proteção podem ser usados com hastes ou fita para a cabeça.
O revestimento dos óculos de proteção é insensível a alguns riscos, mas não atinge a resistência total a riscos de acordo com a EN166 (marcação K).

Norma:

EN 166; EN 170

Material fornecido:

Óculos de proteção com hastes e fita para a cabeça.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit niedriger Energie von bis zu 45 m/s.
  • Zur Verwendung bei Temperaturen von -5°C bis +55°C.
  • Optimaler Sitz bei montierten Kopfband an Bügeln.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Nicht über anderen Brillen tragen.
  • Es können keine Teile ersetzt oder gegeneinander ausgetauscht werden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta