óculos de proteção confortáveis uvex sportstyle CLEAR

N.º do artigo: 096507 CLEAR
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
752 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tonalidade da lente Preço unitário com IVA
  • Revestimento do vidro: não embacia; antirriscos
  • Proteção UV: UV400
  • Propriedades da estrutura: Almofada para hastes; almofadas para nariz ajustáveis
  • Material da lente: Policarbonato

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série sportstyle
Identificação da estrutura W 166 FT CE
Identificação do disco 2C-1,2 W 1 FTKN
Revestimento do vidro não embacia; antirriscos
Proteção UV UV400
Propriedades da estrutura Almofada para hastes; almofadas para nariz ajustáveis
Material da lente Policarbonato
ID do fabricante 9193,376
Peso 23 g
Tipo de produto Óculos de proteção

Números de identificação e classificações

Número do artigo 096507 CLEAR
EAN/GTIN 4031101599373
Número do fabricante 9193376

Descrição

Ejecución:

Óculos de proteção desportivos de filigrana com inovadora tecnologia uvex duo component. Graças às hastes flexíveis e ao apoio ajustável do nariz, os óculos ajustam-se perfeitamente ao formato da cabeça e são particularmente adequados para longos períodos de utilização durante o trabalho. Graças ao revestimento uvex supravision extreme, os óculos também podem ser usados em áreas de trabalho com elevada humidade do ar.

Norma:

EN 166; EN 170

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta