{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
EN 60903 Categoria A (ácidos) | sim | |
EN 60903 Categoria C (temperaturas extremamente baixas) | sim | |
EN 60903 Categoria Z (ozono) | sim | |
Índice | 1 | |
Utilização | reutilizável | |
Peso | 97,6 g | |
âmbito | Multiusos; Heavy Duty | |
Norma | Proteção contra radioatividade (EN421) | |
material de suporte | Látex | |
Tamanho das luvas | 9 | |
proteção de tensão máxima | 1.000 V | |
Comprimento | 360 mm | |
Cor | preto/vermelho | |
Classe de proteção | 0 | |
EN 60903 | AZC | |
Tipo de luvas | Luvas de eletricista | |
Tipo de produto | Luvas de eletricista |
Número do artigo | 094919 9 | |
EAN/GTIN | 076490104719 | |
Número do fabricante | RIG014B |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Luva de eletricista 9
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
57,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 794 peças em stock
a partir de
1
Peças
22,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
18,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
âmbito | Multiusos; Heavy Duty | Multiusos |
Cor | preto/vermelho | amarelo/preto |
Peso | 97,6 g | |
Comprimento | 360 mm | |
material de suporte | Látex | Tecido de aramida |
Utilização | reutilizável | reutilizável |
Tipo de produto | Luvas de eletricista | Luvas de eletricista |