{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização | reutilizável | |
Designação do fabricante | uvex unilite thermo FC | |
Tamanho das luvas | 11 | |
âmbito | Multiusos | |
Classe de proteção contra o corte | C | |
Norma | EN 511; EN 407 | |
EN 388 | 2242C | |
EN 407 | X2XXXX | |
EN 511 | 12X | |
material de suporte | Acrílico / Nylon | |
Revestimento | Látex | |
Variante de revestimento | Revestimento integral | |
Cor | vermelho/preto | |
Peso | 197 g | |
Tipo de produto | Luvas resistentes ao frio |
Número do artigo | 094827 11 | |
EAN/GTIN | 4048612108109 | |
Número do fabricante | 6084211 |