{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Adequado para ecrã tátil | |
Índice | 1 | |
Utilização | reutilizável | |
Tamanho das luvas | 7 | |
âmbito | Multiusos | |
Norma | Impermeabilidade à água conforme EN ISO 15383 (EN511); EN 511 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 511 | 111 | |
material de suporte | Couro de cabra de flor integral | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Cor | preto/amarelo | |
Tipo de luvas | Luvas resistentes ao frio | |
Tipo de produto | Luvas resistentes ao frio |
Número do artigo | 094826 7 | |
EAN/GTIN | 7340118347004 | |
Número do fabricante | 7798-7 |