{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Cierre por adherencia | |
Índice | 1 | |
Utilização | reutilizable | |
Tamanho das luvas | 7 | |
âmbito | Universal; Heavy Duty | |
Norma | EN 511 | |
Comprimento | 235 mm | |
EN 388 | 1121X | |
EN 511 | 111 | |
material de suporte | Poliéster/ cuero artificial | |
Variante de revestimento | Sin recubrimiento | |
Cor | negro / verde | |
Categoria de proteção | Categoría II | |
Tipo de luvas | Guantes de protección contra el frío | |
Tipo de produto | Guantes de protección contra el frío |
Número do artigo | 094824 7 | |
EAN/GTIN | 7340118328959 | |
Número do fabricante | 517-7 |