Par de luvas de proteção contra o frio Tegera® 296 7

N.º do artigo: 094822 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    33,60 € / par
  • a partir de 6 par
    27,99 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Utilização reutilizável
Tamanho das luvas 7
âmbito Multiusos; Heavy Duty
Norma EN 511
Comprimento 255 mm
AQL 0,7
EN 388 2122X
EN 511 231
material de suporte Couro de bovino de flor integral
Revestimento Neopreno
Variante de revestimento sem revestimento
Cor branco/preto
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas resistentes ao frio
Tipo de produto Luvas resistentes ao frio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094822 7
EAN/GTIN 7392626062641
Número do fabricante 296/7

Descrição

Ejecución:

Tegera® 296. Luva de proteção contra o frio forrada em couro de bovino de flor integral com costas da mão à prova de vento e água. O design extra comprido garante um elevado isolamento térmico e uma sensação confortável. Forro interior em material Thinsulate®. Com dedos reforçados.

Aplicación:

Em ambientes de trabalho ventosos, frios ou molhados.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta