Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Par de luvas de proteção contra o frio TempIce 700, Tamanho das luvas: 10

N.º do artigo: 094819 10
Copiar
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Utilização reutilizável
Tamanho das luvas 10
âmbito Multiusos
EN 388 3222X
EN 511 02X
material de suporte PVC
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento Revestimento de 3/4
Cor preto/azul
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas resistentes ao frio
Tipo de produto Luvas resistentes ao frio

Identificação e classificação

Número do artigo 094819 10
Copiar
Número do fabricante 34700410
Copiar
Fabricante Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Descrição

Versão:

TempIce 700. Protege durante trabalhos até −10 °C, proporcionando simultaneamente conforto, destreza e flexibilidade. O revestimento de nitrilo com resistência à abrasão muito elevada oferece uma excelente aderência ao trabalhar com componentes molhados. Impermeável à humidade e repelente de água.

Vantagem:

Em ambientes de trabalho ventosos, frios ou molhados.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person