{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização | reutilizável | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Classe de proteção contra o corte | C | |
Norma | EN 511 | |
EN 388 | 4X42C | |
EN 511 | X2X | |
material de suporte | Poliéster | |
Revestimento | Nitrilo / Espuma de nitrilo | |
Variante de revestimento | Revestimento de 3/4 | |
Cor | vermelho/preto | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas resistentes ao frio | |
Tipo de produto | Luvas resistentes ao frio |
Número do artigo | 094805 10 | |
EAN/GTIN | 4067263202721 | |
Número do fabricante | 094805 10 |